{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 115 mm | |
Furat ⌀ d1 | 22 mm | |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
Keferész szélessége L1 | 6 mm | |
Keferész hossza H1 | 22 mm | |
Sodratok száma | 32 | |
Maximális fordulatszám | 15 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 571400 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359154854 | |
Gyártó száma | 47220132 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Keskeny kefekorong egyenes, acélhuzal 0,50 mm, Kefe ⌀ D1×furat ⌀ d1: 115X22mm
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható
28,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható
12,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
342 darabszám azonnal szállítható
10,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sodratok száma | 32 | 20 | 20 |
Keferész szélessége L1 | 6 mm | 14 mm | 14 mm |
Keferész hossza H1 | 22 mm | 24 mm | 24 mm |
Bevonat anyaga | Acélhuzal | Acélhuzal | Acélhuzal |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong | Kefekorong |
Furat ⌀ d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |