{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Szilícium-karbiddal (SiC) telítve | |
Bevonat anyaga | Mikroabrazív, csiszoló nylon | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Kefe ⌀ D1 | 200 mm | |
Kefeszélesség | 16 mm | |
Furat ⌀ d1 | 16 mm | |
Furat ⌀ felfúrható, max. | 80 mm | |
Sörte vastagsága | 0,6 mm | |
Keferész hossza H1 | 33 mm | |
Maximális fordulatszám | 6 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 570322 200X16 | |
EAN / GTIN | 4017359144930 | |
Gyártó száma | 360871 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Egysoros kefekorong mikroabrazív 0,6 mm, SiC 320 200X16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
87,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
186 darabszám azonnal szállítható
26,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 33 mm | 33 mm |
Bevonat anyaga | Mikroabrazív, csiszoló nylon | INOX huzal |
Furat ⌀ felfúrható, max. | 80 mm | 80 mm |
Sörte vastagsága | 0,6 mm | 0,3 mm |
Kefe ⌀ D1 | 200 mm | 200 mm |
Maximális fordulatszám | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong |