{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Szilícium-karbiddal (SiC) telítve | |
Bevonat anyaga | Mikroabrazív, csiszoló nylon | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Kefe ⌀ D1 | 100 mm | |
Kefeszélesség | 12 mm | |
Furat ⌀ d1 | 12 mm | |
Furat ⌀ felfúrható, max. | 20 mm | |
Sörte vastagsága | 0,6 mm | |
Keferész hossza H1 | 21 mm | |
Maximális fordulatszám | 8 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 570322 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359144916 | |
Gyártó száma | 320871 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Egysoros kefekorong mikroabrazív 0,6 mm, SiC 320 100X12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
33,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
313 darabszám azonnal szállítható
13,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
462 darabszám azonnal szállítható
8,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Bevonat anyaga | Mikroabrazív, csiszoló nylon | INOX huzal | Acélhuzal |
Furat ⌀ felfúrható, max. | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Sörte vastagsága | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Kefe ⌀ D1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Maximális fordulatszám | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 |
Furat ⌀ d1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |