{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Szilícium-karbiddal (SiC) telítve | |
Bevonat anyaga | Mikroabrazív, csiszoló nylon | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Kefe ⌀ D1 | 150 mm | |
Kefeszélesség | 14 mm | |
Furat ⌀ d1 | 12 mm | |
Furat ⌀ felfúrható, max. | 30 mm | |
Sörte vastagsága | 0,6 mm | |
Keferész hossza H1 | 32 mm | |
Maximális fordulatszám | 6 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 570322 150X14 | |
EAN / GTIN | 4017359135952 | |
Gyártó száma | 340871 |