{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 178 mm | |
Kefeszélesség | 22 mm | |
Furat ⌀ d1 | 50 mm | |
Szűkítő gyűrű ⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Keferész hossza H1 | 37 mm | |
Maximális fordulatszám | 6 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 570200 178X23 | |
EAN / GTIN | 4017359004944 | |
Gyártó száma | 355362 |