{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 100 mm | |
Kefeszélesség | 19 mm | |
Furat ⌀ d1 | 30 mm | |
Szűkítő gyűrű ⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Keferész hossza H1 | 23 mm | |
Maximális fordulatszám | 8 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 570200 100X20 | |
EAN / GTIN | 4017359004487 | |
Gyártó száma | 323362 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Drótkefekorong (zöld) INOX huzal, 0,30 mm 100X20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
32,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 329 darabszám azonnal szállítható
9,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 23 mm | 23 mm |
Kefe ⌀ D1 | 100 mm | 100 mm |
Kefeszélesség | 19 mm | 19 mm |
Maximális fordulatszám | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 |
Szűkítő gyűrű ⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong |
Furat ⌀ d1 | 30 mm | 30 mm |