{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 125 mm | |
Kefeszélesség | 20 mm | |
Furat ⌀ d1 | 40 mm | |
Szűkítő gyűrű ⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Sörte vastagsága | 0,35 mm | |
Keferész hossza H1 | 27 mm | |
Maximális fordulatszám | 6 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 570200 125X23 | |
EAN / GTIN | 4017359004630 | |
Gyártó száma | 334362 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Drótkefekorong (zöld) INOX huzal, 0,30 mm 125X23 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
48,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
449 darabszám azonnal szállítható
11,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 27 mm | 27 mm |
Kefe ⌀ D1 | 125 mm | 125 mm |
Kefeszélesség | 20 mm | 20 mm |
Maximális fordulatszám | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
Szűkítő gyűrű ⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong |
Furat ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |