MT LNHT 2104 11.5NPTF IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5669478
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5669478
EAN / GTIN 7291075376920
Gyártó száma 5669478
L-szám L24290 132

Leírás

Leírás:

WSP menetmarás, lapkahossz (INSL) 21 mm, lapkavastagság (S1) 4,8 mm, lapkaszélesség (W1) 12,6 mm, menetemelkedés (TP) 2 209 mm, menetek per inch (TPI) 11,5 menetek/″

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 21 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 4,8 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 12,6 mm
  • Menetforma típusa (THFT) NPTF60
  • Menetemelkedés (TP) 2 209 mm
  • MENET TÍPUSA (TTP_DF2) EXT
  • col (TPI) 11,5 szál / ″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz