EBI-E4L 312-625/900C312CF IC902 Gömbvégű maró

Cikkszám: 5669430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5669430
EAN / GTIN 7291075357608
Gyártó száma 5669430
L-szám L24180 2188

Leírás

Leírás:

Ballnose End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,312 ″, vágási átmérő (DC) 0,312 ″, decimális ekvivalens 0,312 ″, a vágási mélység maximális (APMX) 5 / 8 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,312”
  • Ívsugár (RE): 0,156”
  • Vágási átmérő (DC): 0,312”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,312”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 5/8”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fuvola Helix szög (FHA): 38 fok
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 0,9”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz