EBI-E4L 250-500/700C250CF IC902 Gömbvégű maró

Cikkszám: 5669429
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5669429
EAN / GTIN 7291075357592
Gyártó száma 5669429
L-szám L24180 2175

Leírás

Leírás:

Ballnose End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 1 / 4 ″, decimális egyenértékű 0,25 ″, mélység a vágás maximális (APMX) 1 / 2 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/4”
  • Ívsugár (RE): 0,124”
  • Vágási átmérő (DC): 1/4”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,25”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1/2”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fuvola Helix szög (FHA): 38 fok
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 0,7”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz