Leírás:
Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, vágóél átmérő (DC) 2 mm, max. vágóélhossz (APMX) 4 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 50 mm, kör alakú szár, kör alakú szár
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
- Sarokletörés szélessége (CHW) 0,08 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2 mm
- Vágási átmérő tűrés E8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Örvényszög (FHA) 38 fok
- Maximális előtolás fz max. 0,05 mm/fog
- Minimális előtolási fz min. 0,02 mm/fog
- Nyak átmérő (DN) 1,95 mm
- Teljes hossz (OAL) 50 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 6 mm