ECA-H3 16-24/48C16CF-R08 IC08 Újjmarók

Cikkszám: 5622812
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHATTERFREE solid mill line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5622812
EAN / GTIN 7291075017649
Gyártó száma 5622812
L-szám L24180 1694

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 16 mm, vágóél hossza max. (APMX) 24 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 92 mm, rögzítőszár Kerek, rögzítőszár Kerek

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 24 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,13 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 92 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 48 mm

Ugyanabból a sorozatból "CHATTERFREE solid mill line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz