ECA-H3 06-09/30C06CF-R02 IC08 Újjmarók

Cikkszám: 5622773
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHATTERFREE solid mill line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5622773
EAN / GTIN 7291075017281
Gyártó száma 5622773
L-szám L24180 9

Leírás

Leírás:

Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépi oldal (DCONMS) 6 mm, vágóél átmérő (DC) 6 mm, vágóél hossza max. (APMX) 9 mm, furatok száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 65 mm, szár kerek, szár kerek

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,07 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 65 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 30 mm

Ugyanabból a sorozatból "CHATTERFREE solid mill line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz