Leírás:
Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágóél átmérő (DC) 1 mm, max. vágóélhossz (APMX) 1,5 mm, furatok száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 50 mm, szár Kerek, szár Kerek
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
- Sarok sugara (RE) 0,3 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1 mm
- Vágási átmérő tűrés E8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Örvényszög (FHA) 30 fok
- Maximális előtolás fz max. 0 006 mm/fog
- Minimális előtolási fz min. 0 002 mm/fog
- Nyak átmérő (DN) 0,95 mm
- Teljes hossz (OAL) 50 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 4 mm