Leírás:
Tömörkeményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóél átmérő (DC) 20 mm, vágóél hossza max. (APMX) 42 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 110 mm, szár Weldon, szár Weldon
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
- Sarokletörés szélessége (CHW) 0,6 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
- Vágási átmérő tűrés E8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 42 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Örvényszög (FHA) 38 fok
- Maximális előtolás fz max. 0,17 mm/fog
- Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
- Nyak átmérő (DN) 19,6 mm
- Teljes hossz (OAL) 110 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Weldon tengely
- Tényleges hossz (LU) 60 mm