Leírás:
Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, vágóél átmérő (DC) 10 mm, max. vágóélhossz (APMX) 22 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 72 mm, szár Kerek, szár Kerek szár
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
- Sarokletörés szélessége (CHW) 0,4 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
- Vágási átmérő tűrés E8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Örvényszög (FHA) 38 fok
- Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
- Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
- Nyak átmérő (DN) 9,8 mm
- Teljes hossz (OAL) 72 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 32 mm