HM390 TPKT 100304R-GW IC30N Maró váltólapkák

Cikkszám: 5668462
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI3MILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5668462
    EAN / GTIN 7291075313864
    Gyártó száma 5668462
    L-szám L23910 393

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 8 mm, vágóbetét hossza (INSL) 10,9 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,85 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Hatékony vágóél hossz (LE) 8 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 60 fokos
    • Vágóbetét hossza (INSL) 10,9 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,85 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
    • Vágóélek száma 3

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz