Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,315 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 3-3 / 2 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,315”
- Fuvola száma (NOF): 2
- Funkcionális hossz (LF): 2,609”
- Fej hossza (bal): 1”
- Master Insert Identification (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
- Teljes hossz (OAL): 3-3/4″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 2,9 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok