HM390 TPK D40-49-4-W32-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3322869
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3322869
EAN / GTIN 7291075431353
Gyártó száma 3322869
L-szám L23980 1821

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 40 mm, vágótestek száma (CICT) 28, vágási hossz max (APMX) 49 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 125 mm, Weldon rendfelszedő tengely, Weldon rendfelszedő tengely

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 28
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 49 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 89 mm
  • Fej hossza (bal) 59 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TPKT 1003
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,6 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz