SEMT 140405ATR IC5400 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5668054
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIOCTO
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668054
EAN / GTIN 7291075345803
Gyártó száma 5668054
L-szám L24170 127

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 5,5 mm, lapkahossz (INSL) 14,2 mm, lapkavastagság (S) 4,95 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,5 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 14,2 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,95 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,12 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz