H600 WXCU 070515HP IC330 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5666934
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5666934
EAN / GTIN 7291075237115
Gyártó száma 5666934
L-szám L23970 273

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 7,16 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,9 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóbetét hossza (INSL) 7,16 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,9 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,86 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,34 mm/fog
  • Vágóélek száma 6

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz