FF EWXD1.50-4-4.0W1.25-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3107065
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3107065
    EAN / GTIN 7291075261431
    Gyártó száma 3107065
    L-szám L23980 1767

    Leírás

    Leírás:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,99 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,059 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 6,45 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, szárhossz 4 ″, használható hossz (LU)

    Jellemző:

    • Testátmérő (BD): 1,33”
    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,99”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,99”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/2″
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,059”
    • Fuvola száma (NOF): 4
    • Funkcionális hossz (LF): 5,309”
    • Fej hossza (bal): 4,09”
    • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 070515T
    • Teljes hossz (OAL): 6,45”
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 4,6 fok
    • Szár típusa: Weldon
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok
    • Használható hossz (LU): 4”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz