{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | XF870 | |
Csiszolóanyag | Kerámia szemcse hűtő, nagy csiszolóteljesítményű bevonattal (TOP-SIZE) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Szemcsézet | 80 | |
Csiszolóeszköz alapja | Fíber tárcsa | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 180 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 8 488 min-1 | |
Termék fajtája | Fíber tárcsa |
Cikkszám | 566660 80 | |
EAN / GTIN | 4018875312773 | |
Gyártó száma | 731277 |