Fíber tárcsa XF 870 (CER) 24

Cikkszám: 566660 24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,34 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    4,46 € / Darab
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat XF870
    Csiszolóanyag Kerámia szemcse hűtő, nagy csiszolóteljesítményű bevonattal (TOP-SIZE)
    Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
    Szemcsézet 24
    Csiszolóeszköz alapja Fíber tárcsa
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Tárcsa ⌀ 180 mm
    Furat ⌀ 22,23 mm
    Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
    Maximális kerületi sebesség 80 m/s
    Maximális fordulatszám 8 488 min-1
    Termék fajtája Fíber tárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 566660 24
    EAN / GTIN 4018875370537
    Gyártó száma 732922

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Szakadásmentes, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
    VSM XF 870 fíber tárcsa nagyon nagy és agresszív csiszolási teljesítménnyel, kitűnő élettartam mellett. Hűvös csiszolás. Kitűnően alkalmas az összes acélhoz, nagy hőszilárdságú Ni-ötvözetekhez és CrNi acélokhoz.
    Szemcsefajta: Kerámia szemcse hűtő, nagy csiszolóteljesítményű bevonattal (TOP-SIZE).

    Felhasználás:

    Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel az 566650 / 6670 sz. tartótányérral. Sík vagy íves felületek nagy rugalmasságú csiszolásához.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz