ISO tartótányér középkemény/bordázott, Külső ⌀: 172mm

Cikkszám: 566670 172
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 172 mm
Inkl. felfogó anya igen
Tárcsa ⌀-höz 180 mm
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 8 500 min-1
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566670 172
EAN / GTIN 2050001031792
Gyártó száma 566670 172

Leírás

Kivitel:

Nagy hőállóságú fíber tárcsa tartótányér. Speciális formatervezésű a fíber tárcsák teljes teljesítménytényének eléréséhez.
Középkemény tányér széles bordákkal a szemcse jobb megtámasztásához perem- és felületcsiszolásnál. Durvább csiszolási munkákhoz 36 − 60-as szemcsézettel.
ISO szerint.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz