ISO tartótányér középkemény/bordázott 108 mm

Cikkszám: 566670 108
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Külső ⌀ 108 mm
    Inkl. felfogó anya igen
    Tárcsa ⌀-höz 115 mm
    Maximális kerületi sebesség 80 m/s
    Maximális fordulatszám 13 300 min-1
    Termék fajtája Tartótányér

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 566670 108
    EAN / GTIN 2050001031778
    Gyártó száma 566670 108

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy hőállóságú fíber tárcsa tartótányér. Speciális formatervezésű a fíber tárcsák teljes teljesítménytényének eléréséhez.
    Középkemény tányér széles bordákkal a szemcse jobb megtámasztásához perem- és felületcsiszolásnál. Durvább csiszolási munkákhoz 36 − 60-as szemcsézettel.
    ISO szerint.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz