{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ZF714 fogazás | |
Csiszolóanyag | Cirkon korund (ZA). | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA | |
Szemcsézet | 40 | |
Csiszolóeszköz alapja | Fíber tárcsa | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 180 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 8 488 min-1 | |
Termék fajtája | Fíber tárcsa |
Cikkszám | 566630 40 | |
EAN / GTIN | 4018875380970 | |
Gyártó száma | 738097 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fíber tárcsa ZF 714 cirkon korund (ZA) 40
érdeklődés szerint
Raktáron
401 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
1,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
571 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
0,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 | < 0,1 |
Maximális kerületi sebesség | 80 | 80 |
Tárcsa ⌀ | 180 | 180 |
Csiszolóanyag | Cirkon korund (ZA). | Normál korund (A) |
Csiszolóeszköz alapja | Fíber tárcsa | Vulkánfíber |
Termék fajtája | Fíber tárcsa | Fíber tárcsa |