{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ZF714 fogazás | |
Csiszolóanyag | Cirkon korund (ZA). | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA | |
Szemcsézet | 60 | |
Csiszolóeszköz alapja | Fíber tárcsa | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 180 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 8 488 min-1 | |
Termék fajtája | Fíber tárcsa |
Cikkszám | 566630 60 | |
EAN / GTIN | 4018875362907 | |
Gyártó száma | 736290 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fíber tárcsa ZF 714 cirkon korund (ZA), ⌀ 180 mm, Szemcsézet: 60
érdeklődés szerint
Raktáron
1 803 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
1,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
0,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
0,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Szemcsézet | 60 | 60 |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | 80 m/s |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | Acél |
Tárcsa ⌀ | 180 mm | 180 mm |
Csiszolóeszköz alapja | Fíber tárcsa | Vulkánfíber |