Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel PREMIUM*** EXTRA VÉKONY, Tárcsa ⌀: 230mm

Cikkszám: 563165 230
Kedvezmény
7,08 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,20 € 7,08 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    3,50 € 5,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
885 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: Egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A46R-BFP
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása Egyenes
Tárcsa ⌀ 230 mm
Tárcsaszélesség 1,9 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 5,7 mm - 9,5 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 563165 230
EAN / GTIN 9003172420516
Gyártó száma 34332809

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A csekély tárcsavastagság gyors vágást tesz lehetővé erőlködés nélkül, nagy időmegtakarítás mellett. Tiszta vágási felületek, csekély sorja.
Legújabb generációs nagyon stabil nagy teljesítményű vágótárcsa kényelmes vágásérzettel és rendkívül jó vágóképességgel az érdes, szabadon csiszoló oldalfelületeknek köszönhetően.

Specifikáció:

A46R-BFP.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel PREMIUM*** EXTRA VÉKONY, Tárcsa ⌀: 230mm

Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel PREMIUM*** EXTRA VÉKONY, Tárcsa ⌀: 230mm

érdeklődés szerint
Raktáron
885 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
7,08 €
4,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
5,90 €
3,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 511 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
3,20 €
1,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
2,67 €
1,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 492 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
5,21 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
4,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 084 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
5,21 €
3,48 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
4,34 €
2,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
291 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
13,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
11,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Ajánlott fogásszög 90 fok 90 fok 90 fok 90 fok 90 fok
Alak leírása Egyenes egyenes Egyenes Egyenes Egyenes
Anyagvastagsághoz 5,7 mm - 9,5 mm 5,7 mm - 9,5 mm 5,7 mm - 9,5 mm 5,7 mm - 9,5 mm 6 mm - 10 mm
Maximális kerületi sebesség 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
Tárcsa ⌀ 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése A A A A Kerámia
Termék fajtája Vágótárcsa Vágótárcsa Vágótárcsa Vágótárcsa Vágótárcsa

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz