Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel PREMIUM*** EXTRA VÉKONY, Tárcsa ⌀: 125mm

Cikkszám: 563165 125
Kedvezmény
3,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,10 € 3,50 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    1,75 € 2,92 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
14 987 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: Egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A60R-BFP
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása Egyenes
Tárcsa ⌀ 125 mm
Tárcsaszélesség 1 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 3 mm - 5 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 563165 125
EAN / GTIN 9009012018820
Gyártó száma 34332803

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A csekély tárcsavastagság gyors vágást tesz lehetővé erőlködés nélkül, nagy időmegtakarítás mellett. Tiszta vágási felületek, csekély sorja.
Legújabb generációs nagyon stabil nagy teljesítményű vágótárcsa kényelmes vágásérzettel és rendkívül jó vágóképességgel az érdes, szabadon csiszoló oldalfelületeknek köszönhetően.

Specifikáció:

A60R-BFP.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel PREMIUM*** EXTRA VÉKONY, Tárcsa ⌀: 125mm

Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel PREMIUM*** EXTRA VÉKONY, Tárcsa ⌀: 125mm

érdeklődés szerint
Raktáron
14 987 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
3,50 €
2,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
2,92 €
1,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
97 130 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
1,70 €
1,06 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
1,42 €
0,88 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 158 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
1,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
1,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 558 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
2,78 €
1,86 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
2,32 €
1,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 569 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
2,71 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
2,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 956 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
2,78 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
2,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 936 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
3,20 €
2,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
2,67 €
1,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 715 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
4,67 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
3,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Meghajtó gép Sarokcsiszoló Sarokcsiszoló Sarokcsiszoló Sarokcsiszoló Sarokcsiszoló Sarokcsiszoló Sarokcsiszoló Sarokcsiszoló
Anyagvastagsághoz 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 7,7 mm - 8 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm 3 mm - 5 mm
Maximális kerületi sebesség 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
Anyaghoz optimalizálva INOX INOX INOX Acél INOX INOX INOX INOX; Acél
Tárcsa ⌀ 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Tárcsaszélesség 1 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1,6 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Termék fajtája Vágótárcsa Vágótárcsa Vágótárcsa Vágótárcsa Vágótárcsa Vágótárcsa Vágótárcsa Vágótárcsa

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz