ECD-S2 060/90C06-57 IC900 Élletörő marők

Cikkszám: 5623298
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5623298
EAN / GTIN 7291075021646
Gyártó száma 5623298
L-szám L24180 2357

Leírás

Leírás:

Gravírozó és élletörő szerszámok, vágási átmérő (DC) 6 mm, vágási hossz max (APMX) 2,71 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 57 mm, effektív hossz (LU) 12 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,71 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Teljes hossz (OAL) 57 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 12 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz