MM EC160E12C6CF-4T10 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5622599
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5622599
EAN / GTIN 7291075257885
Gyártó száma 5622599
L-szám L24060 343

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 15,3 mm, interfész jellemzői T10, vágási átmérő (DC) 16 mm, vágási hossz max (APMX) 12 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 32,25 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15,3 mm
  • Interfész funkciók T10
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 38 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 20,5 mm
  • fz (max.) 0,13 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 32,25 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 90 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz