MM TS225-H50D-06T08 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3401426
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3401426
EAN / GTIN 7291075446777
Gyártó száma 3401426
L-szám L24060 664

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, T08 interfész jellemzők, vágási mélység max. (CDX) 4,95 mm, vágási átmérő (DC) 22,5 mm, furatok száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 13,1 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Interfész funkciók T08
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4,95 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Teljes hossz (OAL) 13,1 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz