MM GRIT22K250-020-4T8 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3329210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3329210
EAN / GTIN 7291075409826
Gyártó száma 3329210
L-szám L24060 8

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, funkce rozhraní T08, hloubka řezu, max. (CDX) 4,5 mm, průměr řezu (DC) 21,7 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 10,1 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Interfész funkciók T08
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21,7 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 10,1 mm

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz