ECF D-5/45-4C12 IC900 Élletörő marők

Cikkszám: 5621186
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5621186
EAN / GTIN 7291075005035
Gyártó száma 5621186
L-szám L24180 2666

Leírás

Leírás:

Gravírozó és élletörő szerszámok, vágási átmérő (DC) 2 mm, vágási hossz max (APMX) 5 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 83 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 83 mm
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz