REMT 1505-LM-76 IC330 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607689
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIOCTO
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5607689
    EAN / GTIN 7291075063844
    Gyártó száma 5607689
    L-szám L23910 211

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 5,24 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 7,94 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 5,24 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,12 mm/fog
    • Vágóélek száma 8

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz