SD D1.25-H250D-SP15 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5607647
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat T-SLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607647
EAN / GTIN 7291075312362
Gyártó száma 5607647
L-szám L24060 129

Leírás

Leírás:

Tömör végű Mill fejek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,591 ″, vágási mélység maximum (CDX) 0,315 ″, vágási átmérő (DC) 1,238 ″, Flute Count (NOF) 8, teljes hossz (OAL) 0,315 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,591”
  • Ívsugár (RE): 0,016”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,315”
  • Vágási átmérő (DC): 1,238”
  • Vágási szélesség (CW): 1/4”
  • Rögzítőfurat átmérője (D1): 0,33”
  • Fuvola száma (NOF): 8
  • Teljes hossz (OAL): 0,315”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "T-SLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz