SD D32-8.0-R0.4-SP15 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5668130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat T-SLOT
    Termék fajtája Horonymaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5668130
    EAN / GTIN 7291075312201
    Gyártó száma 5668130
    L-szám L24060 102

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris marófejek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm, vágási mélység, max. (CDX) 7,75 mm, vágási átmérő (DC) 31,25 mm, furatok száma (NOF) 8, teljes hossz (OAL) 8 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm
    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 7,75 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 31,25 mm
    • Vágási szélesség (CW) 8 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 8,4 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 8
    • Teljes hossz (OAL) 8 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Ugyanabból a sorozatból "T-SLOT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz