SD D40-4.0-R0.4SP13 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5666847
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat T-SLOT
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5666847
EAN / GTIN 7291075312126
Gyártó száma 5666847
L-szám L24060 10

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13 mm, vágási mélység, max (CDX) 13 mm, vágási átmérő (DC) 39,7 mm, vágóélek száma (N) 10, teljes hossz (OAL) 7,3 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 13 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 39,7 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 7,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 10
  • Teljes hossz (OAL) 7,3 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "T-SLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz