SD D1.25-H078A-SP15 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5607643
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat T-SLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607643
EAN / GTIN 7291075312324
Gyártó száma 5607643
L-szám L24060 122

Leírás

Leírás:

Tömör végű Mill fejek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,591 ″, vágási mélység maximum (CDX) 0,315 ″, vágási átmérő (DC) 1,238 ″, Flute Count (NOF) 8, teljes hossz (OAL) 0,315 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,591”
  • Ívsugár (RE): 0,008”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,315”
  • Vágási átmérő (DC): 1,238”
  • Vágási szélesség (CW): 0,078”
  • Rögzítőfurat átmérője (D1): 0,33”
  • Fuvola száma (NOF): 8
  • Teljes hossz (OAL): 0,315”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "T-SLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz