S845 SXMU 1606ADTR-RM IC810 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606856
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIDO 845 LINE
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5606856
    EAN / GTIN 7291075209198
    Gyártó száma 5606856
    L-szám L23910 650

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 7,15 mm, beírt kör átmérője (IC) 16,2 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,45 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,15 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 16,2 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
    • Vágóbetét vastagsága (S) 7,45 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,5 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,3 mm/fog
    • Vágóélek száma 8

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 845 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz