HM90 APCT 100308-HP IC380 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5606854
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5606854
EAN / GTIN 7291075117202
Gyártó száma 5606854
L-szám L23910 113

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 11,46 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,53 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,8 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 9,5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • 2. Ábra
  • Vágóbetét hossza (INSL) 11,46 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,53 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,8 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,06 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz