HM90 E90A-D25-4-W25-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101689
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101689
EAN / GTIN 7291075114348
Gyártó száma 3101689
L-szám L23980 2505

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágóélek száma (CICT) 4, vágóélhossz max. (APMX) 9,8 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 95 mm, rögzítőszár Weldon, rögzítőszár Weldon, hasznos hossz (LU) 25 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 63 mm
  • Fej hossza (bal) 26 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APKT 1003 PDR
  • Teljes hossz (OAL) 95 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2,5 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz