LNET 081804-TN-N IC910 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5605864
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MINI-TANGSLOT
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5605864
EAN / GTIN 7291075219425
Gyártó száma 5605864
L-szám L23910 876

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 8,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,85 mm, šířka břitové destičky (W1) 8,4 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 8,4 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,85 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 8,4 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz