OFMW 0706R10-FF IC910 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5605561
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FEEDMILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5605561
    EAN / GTIN 7291075198461
    Gyártó száma 5605561
    L-szám L23910 613

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 8 mm.

    Jellemző:

    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,2 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 135 fokos
    • Vágóbetét hossza (INSL) 7 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 8 mm
    • Maximális előtolás fz max. 1,5 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,4 mm/fog
    • Vágóélek száma 8

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz