S845 SXCU 160608AD-RMM IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5605348
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIDO 845 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5605348
EAN / GTIN 7291075209082
Gyártó száma 5605348
L-szám L23910 305

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 7,15 mm, beírt kör átmérője (IC) 16,2 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,45 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,15 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 16,2 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,45 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,35 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 845 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz