HM90 APCR 220605-CS IC28 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604877
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIALU
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604877
EAN / GTIN 7291075236439
Gyártó száma 5604877
L-szám L23910 966

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 22 mm, vágóbetét hossza (INSL) 30,9 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,9 mm, vágóbetét szélessége (W1) 14,6 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 22 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 30,9 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,9 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 14,6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,35 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,25 mm/fog
  • Vágóélek száma 2
  • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 0,3 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban