Leírás:
Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 11,5 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr břitu (DC) 11,7 mm, max. délka břitu (APMX) 10 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 22,15 mm.
Jellemző:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11,5 mm
- Interfész funkciók T08
- Sarok sugara (RE) 0,3 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11,7 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 11,7 mm
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Örvényszög (FHA) 10 fok
- Funkcionális hossz (LF) 14,2 mm
- fz (max.) 0,11 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 22,15 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok