LNMT 1106PN-N MM IC910 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604211
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANGMILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5604211
    EAN / GTIN 7291075202458
    Gyártó száma 5604211
    L-szám L23970 350

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, vágóél hossza max. (APMX) 5 mm, vágóbetét hossza (INSL) 11,16 mm, vágóbetét vastagsága (S) 11 mm, vágóbetét szélessége (W1) 6 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
    • Vágóbetét hossza (INSL) 11,16 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 11 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 6 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,17 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz