F90LN D040-06-16-L-N11 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103739
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANGMILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103739
    EAN / GTIN 7291075124583
    Gyártó száma 3103739
    L-szám L23980 792

    Leírás

    Leírás:

    Homlok- és sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 40 mm, vágótestek száma (CICT) 6, orsó átmérő (DHUB) 38,4 mm, teljes hossz (OAL) 40 mm.

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 6
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 38,4 mm
    • Az LNMT 1106PN-N MM (MIID) vágólap jelölése
    • Teljes hossz (OAL) 40 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 91 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz